Isolation acoustique Paulstra 861141
Articulation élastique Silentbloc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :861141
Rubix :0283-1009333
EAN :3661227014842
Documents
Détails articles : ARTICULATION SILENTBLOC 861141
Articulation élastique Silentbloc ; Diam intérieur 16 mm , diam extérieur 32 mm , longueur totale 32 mm , petit tube longueur 28 mm ; Charge statique radiale 130 daN
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 32 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,91 € HT
/ unité
161,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

