Armoire Facom 2939B, Type: Meuble industriel charges lourdes | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 980 mm

Meuble industriel charges lourdes à 9 tiroirs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :2939B
Rubix :0139-5179580
EAN :3148518545419
ARMOIRE ATELIER 9 TIROIRS 2939B

Documents

Détails articles : ARMOIRE ATELIER 9 TIROIRS 2939B


Meuble industriel charges lourdes à 9 tiroirs
- Grande capacité de rangement et de charge.
- 9 tiroirs d'une hauteur :
- 4 tiroirs : 50 mm.
- 3 tiroir : 75 mm.
- 2 tiroirs : 125 mm.
- Les tiroirs peuvent recevoir 6 modules "XL".
- Glissières télescopiques à billes haute résistance à ouverture à 100%.
- Charges admissible :
- 75 kg pour les petits tiroirs (hauteur : 50 / 75 mm).
- 120 kg pour les grands tiroirs (hauteur : 125 mm) – 2 paires de glissières.
- Dimensions utiles du tiroir (L. x P. x H.) : 840 x 570 x 50 / 75 / 125 mm.
- Les armoires sont empilables (livrées avec un kit de liaison).
- Sécurité :
- Fermeture centralisée des tiroirs : les tiroirs sont bloqués simultanément (armoire livrée avec 2 clés).
- Système anti-basculement : le blocage individuel des tiroirs permet, lorsqu’un tiroir est ouvert, de bloquer tous les autres tiroirs (tout basculement de l’armoire est ainsi évité).
- Possibilité de fixer les armoires au sol .
- Dimensions, hors tout (L. x P. x H.) : 980 x 680 x 1000 mm.
Poids : 172,50 kg.

Informations techniques


Attributs
Typemeuble industriel charges lourdes
2 172,96 HT
/ unité
2 607,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours