Armoire à portes coulissantes C+P Möbelsysteme 2059-00, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1200 mm

Armoire à outils à portes coulissantes

Voir les informations techniques

Références

C+P Möbelsysteme :2059-00
Rubix :8404-7150860
EAN :4050646132722
ARMOIRE PORTE COULISS. + 4TAB SUR SOCLE-H1950XL1200XP500

Détails articles : ARMOIRE PORTE COULISS. + 4TAB SUR SOCLE-H1950XL1200XP500


Construction en acier durable. Idéal pour les petits espaces avec des profondeurs d’armoire de 400, 500 et 600 mm. Tablettes zinguées avec une charge jusqu’à 70 kg. Serrure à pêne rotatif/ à poussoir avec 2 clés et cylindre interchangeable. Différentes variantes de dimension. Portes coulissantes faciles à manoeuvrer avec des galets de roulement spéciaux, coulissent sur des rails de guidage spéciaux. Poignées étriers en métal ergonomiques pour un maniement simple. Multiples possibilités d’aménagement intérieur grâce au réglage des tablettes par pas de 15 mm.

Points forts

Fabrication allemande, acier robuste, matériaux recyclables.

Applications

Service administratif, service maintenance, stockage général, vestiaires personnel.

Informations techniques


Attributs
1 094,57 € HT
/ unité
1 313,48 € TTC
Dont Eco-contribution : 3,37 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (43) jours