Armoire à portes coulissantes Facom JLS3-MBDPPBS, Profondeur: 701 mm

Meuble bas double à 2 portes pleines noir - JETLine

Voir les informations techniques
Références
Facom :JLS3-MBDPPBS
Rubix :0139-7333600
EAN :3662424109164
MEUBLE BAS DOUBLE NOIR 2 PORTES PLEINES

Détails articles : MEUBLE BAS DOUBLE NOIR 2 PORTES PLEINES


2 portes battantes dégondables grâce à des charnières escamotables, offrant une ouverture à 180°. Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures.. 1 étagère peinte époxy réglable en hauteur (pas de 100 mm) résistant à une charge de 75 kg. Une rehausse peut être ajoutée pour passer d'une hauteur de 880 mm à 1055 mm (plan de travail de 40 mm inclus). Equipé de 4 vérins de pieds pivotants pour un réglage parfait. Compatible avec les accessoires latéraux de la gamme JET. Le plan de travail doit être assemblé séparément.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 462,95 HT
/ unité
1 755,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours