Armoire à portes coulissantes Facom JLS3-MBDPP, Profondeur: 701 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1449 mm

Meuble bas double à 2 portes pleines rouge - JETLine

Voir les informations techniques

Références

Facom :JLS3-MBDPP
Rubix :0139-7333601
EAN :3662424109157
MEUBLE BAS DOUBLE ROUGE 2 PORTES PLEINES

Détails articles : MEUBLE BAS DOUBLE ROUGE 2 PORTES PLEINES


Le meuble bas double JLS3-MBDPP s'intègre aux installations d'atelier modulaires pour organiser le stockage des outils, pièces et consommables. Ses deux portes pleines coulissantes, son verrouillage centralisé et sa compatibilité avec les accessoires latéraux JET facilitent l'aménagement des postes de travail.

Caractéristiques :
Le meuble est équipé de deux portes pleines coulissantes qui facilitent l'accès au contenu sans nécessiter de dégagement vers l'avant. Elles ont été testées pour 10 000 cycles d'ouverture et de fermeture. Le verrouillage centralisé par serrure à clé articulée sécurise le rangement. La serrure est interchangeable et une option de clé unique est disponible sur demande.

À l'intérieur, une étagère revêtue d'une peinture époxy se règle en hauteur pour s'adapter aux besoins de stockage. Les côtés peuvent accueillir des accessoires latéraux JET afin de compléter l'aménagement du poste de travail. Une base surélevée permet de porter la hauteur de l'ensemble de 880 mm à 1 055 mm avec le plan de travail de 40 mm. Enfin, quatre vérins pivotants à rotule assurent la stabilité sur différents types de sols. Le plan de travail est fourni séparément et doit être assemblé.

Spécifications :
• Dimensions du meuble : 1 449 × 701 × 840 mm (L × P × H)
• Hauteur avec plan de travail de 40 mm : 880 mm
• Hauteur avec rehausse et plan de travail : 1 055 mm
• Nombre de portes : 2
• Nombre d'étagères : 1
• Charge maximale de l'étagère : 75 kg
• Poids : 81 kg
• Couleur : rouge RAL 3020
• Garantie : 5 ans

Normes :
• Label Origine France Garantie : certifie que le produit répond aux critères du label concernant son origine de fabrication en France

Points forts

• Accès au contenu sans débattement des portes grâce au système coulissant
• Organisation du rangement facilitée par l'étagère réglable supportant jusqu'à 75 kg
• Protection du matériel grâce au verrouillage centralisé et à la serrure interchangeable
• Stabilité optimale sur différents types de sols grâce aux quatre vérins pivotants à rotule
• Évolution de l'installation possible avec les accessoires latéraux JET compatibles

Applications

Ce meuble bas double convient au rangement des outils, consommables et pièces détachées dans les ateliers de maintenance, les zones de production, les garages et les services techniques. Les portes coulissantes sont adaptées aux espaces où le dégagement devant le meuble est limité. Il peut être intégré à un atelier modulaire équipé d'éléments JET afin de créer un espace de travail organisé.

Informations techniques


Attributs
1 462,95 € HT
/ unité
1 755,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.