Armoire à portes coulissantes C+P Möbelsysteme 2149-00, Profondeur: 400 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1600 mm

Armoire à outils à portes coulissantes

Voir les informations techniques

Références

C+P Möbelsysteme :2149-00
Rubix :8404-7150861
EAN :4050646337868
ARMOIRE PORTE COULISS. + 4X2 TAB SUR SOCLE-H1950XL1600XP400

Détails articles : ARMOIRE PORTE COULISS. + 4X2 TAB SUR SOCLE-H1950XL1600XP400


Construction en acier durable. Idéal pour les petits espaces avec des profondeurs d’armoire de 400, 500 et 600 mm. Tablettes zinguées avec une charge jusqu’à 70 kg. Serrure à pêne rotatif/ à poussoir avec 2 clés et cylindre interchangeable. Différentes variantes de dimension. Portes coulissantes faciles à manoeuvrer avec des galets de roulement spéciaux, coulissent sur des rails de guidage spéciaux. Poignées étriers en métal ergonomiques pour un maniement simple. Multiples possibilités d’aménagement intérieur grâce au réglage des tablettes par pas de 15 mm.

Points forts

Fabrication allemande, acier robuste, matériaux recyclables.

Applications

Service administratif, service maintenance, stockage général, vestiaires personnel.

Informations techniques


Attributs
1 431,80 € HT
/ unité
1 718,16 € TTC
Dont Eco-contribution : 3,79 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (43) jours