Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage Schaeffler LASER-EQUILIGN2
Appareil d'alignement d'arbres EQUILIGN2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :LASER-EQUILIGN
Schaeffler :LASER-EQUILIGN2
Rubix :0255-1521581
Fabricant :0960352690000

Documents
Détails articles : APPAREIL ALIGNEMENT ARBRE LASER-EQUILIGN2
Le SCHAEFFLER LASER-EQUILIGN2 est un système de mesure laser de haute précision pour l’alignement d’arbres dans les machines industrielles. Il permet un alignement rapide et précis, réduisant les vibrations et prolongeant la durée de vie des composants mécaniques tout en minimisant les temps d'arrêt.
Dimension 500mm x 410mm x 140mm
Distance de mesure 0 à 5m
Plage de mesure de l'inclinomètre 0 à 360°
Température de fonctionnement -10 à +50°C
Points forts
Mesure laser précise pour un alignement rapide.
Réduction des vibrations et usure des composants.
Gain de temps lors des interventions de maintenance.
Design portable et utilisation intuitive.
Réduction des vibrations et usure des composants.
Gain de temps lors des interventions de maintenance.
Design portable et utilisation intuitive.
Applications
Alignement d'arbres dans les machines industrielles pour l'industrie manufacturière, automobile et maintenance.
Réduction des vibrations et amélioration des performances des équipements mécaniques.
Réduction des vibrations et amélioration des performances des équipements mécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Type | laser simple |
|---|---|
| Longueur | 500 mm |
| Série | equilign2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26 948,86 € HT
/ unité
32 338,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
