Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF HMV 106E

Ecrou

Voir les informations techniques

Références

SKF :HMV 106E
Rubix :0301-1020630
EAN :7316577080189
ECROU DE DEMONTAGE HMV 106 E SKF

Résumé technique

Typeécrou hydraulique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE DEMONTAGE HMV 106 E SKF


L’écrou hydraulique HMV 106E de SKF est conçu pour faciliter les opérations de montage et de démontage des roulements sur des portées coniques. Grâce à sa capacité à appliquer rapidement des forces d’enfoncement élevées, il réduit considérablement le temps et l’effort nécessaires lors des interventions mécaniques. Robuste, fiable et pratique, il s’adapte à diverses configurations industrielles et offre une solution performante pour le montage sur manchon de serrage ou de démontage.

Caractéristiques :
L’écrou hydraulique HMV 106E simplifie l’installation des roulements sur des portées coniques en permettant une application rapide et contrôlée des forces nécessaires à leur montage. En injectant de l’huile hydraulique à l’intérieur de l’écrou, le piston est poussé vers l’extérieur, générant une force suffisante pour déplacer le roulement ou libérer le manchon. Cette conception améliore la précision, la sécurité et la rapidité d’exécution des opérations. Il est livré avec un raccord à accouplement rapide qui peut être installé sur la face ou le côté de l’écrou, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles d’accès. De plus, un jeu de joints de rechange et un kit de maintenance sont fournis pour prolonger la durée de vie du produit. L’outil est aussi équipé d’anneaux de levage, de deux poignées d’appui (tommy bars) et de quatre trous sur sa face avant pour un maniement sécurisé et efficace.

Spécifications :
- Type de filetage : filetage métrique Tr 530x6
- Poids du produit : 79 kg
- Déplacement maximal du piston : 21 mm
- Diamètre extérieur : 670 mm
- Diamètre intérieur du piston : 532 mm
- Diamètre extérieur du piston : 645 mm
- Zone du piston : 56 200 mm²
- Largeur du piston : 13 mm
- Largeur totale : 69 mm
- Pression maximale : 250 bar
- Pression maximale équivalente : 25 MPa.

Normes :
Cet écrou HMV 106E répond aux exigences de la norme ISO 2901-1977, qui encadre les profils et tolérances des filetages métriques à usage général. Cette conformité atteste que l’écrou assure une compatibilité avec les filetages normalisés et garantit un assemblage précis. La classe de tolérance 7H valide la précision de l’ajustement, en garantissant une compatibilité dimensionnelle conforme aux exigences industrielles et en limitant les contraintes excessives pendant l’assemblage ou le démontage.

Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.

Points forts

- Réduction du temps de montage et de démontage des roulements grâce à une application de force rapide et contrôlée ;
- Utilisation facilitée même dans les espaces confinés grâce à un raccord à accouplement rapide positionnable à l’avant ou sur le côté ;
- Entretien simplifié avec un jeu de joints de piston de rechange et un kit de maintenance fournis ;
- Sécurité renforcée par la présence d’anneaux de levage, de poignées d’appui et de trous de manœuvre ;
- Compatibilité avec les pompes hydrauliques SKF pour une intégration optimale dans les procédures de maintenance industrielle.

Applications

Le HMV 106E est recommandé pour les opérations de montage et de démontage de roulements sur des arbres coniques, particulièrement lorsqu’ils sont montés sur des manchons de serrage ou de démontage. Il est idéal dans les environnements industriels nécessitant un ajustement précis et sécurisé des composants mécaniques. Ce produit convient parfaitement aux secteurs de la sidérurgie, de la production d’énergie, de l’exploitation minière et de la fabrication lourde. Il offre une efficacité optimale dans les contextes où les charges sont importantes et les temps d’arrêt doivent être minimisés.

Informations techniques


Attributs
Typeécrou hydraulique
Modèlehmv 106e
9 609,13 HT
/ unité
11 530,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours