Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 0705285, Diamètre intérieur: 85 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 705 / ISO 4027
Anneaux avec 2 vis sans tête DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :0705285
Rubix :U600-8297365
Fabricant :0705285
EAN :4043377249050


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D85 ET 1 VIS ISO4027
Anneaux de réglage avec vis de réglage DIN 705 ISO 4027 A2 85X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 22 mm |
| Type | anneaux avec 2 vis sans tête iso 4027 a2 m 5x8 |
| Norme | DIN 705 / ISO 4027 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,77 € HT
/ 5 unités
480,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
125 mm