Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L17A2, Diamètre intérieur: 17 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 93

Rondelles d'arrêt avec 1 languette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RON1L17A2
Rubix :U600-8281659
Fabricant :00932170
EAN :4043377012791
ROND ARRET 1 LANG.17 DIN 93 INOX A2 00932170

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.17 DIN 93 INOX A2 00932170


Rondelles d'arrêt avec 1 languette A2 35X17X1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur1 mm
Typerondelles d'arrêt avec 1 languette
NormeDIN 93
80,00 € HT
/ 200 unités
96,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

17 mm

Diamètre extérieur

35 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.