Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 070528, Diamètre intérieur: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 705 / ISO 4027

Anneaux avec 2 vis sans tête DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4

Voir les informations techniques
Références
Spartex :070528
Rubix :U600-8297368
Fabricant :070528
EAN :4043377053787
BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D08 ET 1 VIS ISO4027
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D08 ET 1 VIS ISO4027


Anneaux de réglage avec vis de réglage DIN 705 ISO 4027 A2 8X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Epaisseur8 mm
Typeanneaux avec 2 vis sans tête iso 4027 a2 m 4x6
Normedin 705 / iso 4027
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,03 HT
/ 100 unités
175,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

Diamètre extérieur

16 mm
Sélectionner les références (35)