Joint de tige Dichtomatik 67014576
Joint de tige de piston (S N E 25)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67014576
Rubix :4861-4025984
Fabricant :67014576


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Hauteur | 15 mm |
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 90X115X15 (EX AUN. 90-109)
Bague rainurée symétrique 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Bague de rainure symétrique
Points forts
Large gamme d'applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Matière | tpu |
| Exécution | bague de rainure symétrique (n 25), adapté à une charge de compression unilatérale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,60 € HT
/ unité
49,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours