Amortisseur de chocs Paulstra V1H-6000-02NX
Amortisseur métallique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :V1H-6000-02NX
Rubix :0283-1302081
EAN :3661227023714
Documents
Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1H6000 INOX GAMME CHARGE 100A300DAN
Amortisseur métallique V1H6000, version inox; Gamme de charge 100 à 300 daN , taraudage M12 , hauteur 62 mm ; 2 trous lisses diam 11 mm , 2 trous de fixations d'entraxe 130 mm , longueur 160 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | amortisseur metal.v1h6000 inox gamme charge 100a300dan |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,78 € HT
/ unité
590,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

