Références
ACE :SC650EUM-2
Rubix :2391-5327302
Fabricant :SC650EUM-2
EAN :4049012003476

Détails articles : AMORTISSEUR HYDRAULIQUE MINI. SC650EUM-2 + ECROU
Les amortisseurs miniatures ACE sont des éléments de machine hydraulique sans entretien et prêts à être installés. La série SC peut être conçue avec une courbe de freinage linéaire ou progressive. Les courses longues créent des forces de freinage et de réaction très faibles. Ils disposent d'une butée positive intégrée et sont particulièrement adaptés aux dispositifs de manutention, aux vérins linéaires, aux vérins sans tige de piston, aux traîneaux à entraînement pneumatique, etc. Grâce à leur très faible chevauchement, ils couvrent idéalement une plage de charges effectives allant de 0,7 kg à 2088 kg. Avec l'adaptateur de charge latérale, des angles d'impact jusqu'à 25° sont possibles. Grâce à sa vaste gamme de produits et d'accessoires, ACE propose des solutions sur mesure pour pratiquement toutes les applications. Nos consultants experts se feront un plaisir de vous aider à configurer les accessoires et de vous assister dans la conception.
Informations techniques
Attributs
| Type | amortisseur miniature |
|---|---|
| Course | 25,4 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 66 °C |
| Longueur | 143 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,53 € HT
/ unité
298,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h