Amortisseur de chocs Paulstra V1H-6000-01
Amortisseur métallique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :V1H-6000-01
Rubix :0283-1302078
EAN :3661227023684
Documents
Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1H6000 ZINGUE BLC GAMME DE CHARGE 50A150DAN
Amortisseur métallique V1H6000, version zingué blanc; Gamme de charge 50 à 150 daN , taraudage M12 , hauteur 62 mm ; 2 trous lisses diam 11 mm , 2 trous de fixations d'entraxe 130 mm , longueur 160 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | amortisseur metal.v1h6000 zingue blc gamme de charge 50a150dan |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,27 € HT
/ unité
349,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

