Amortisseur de chocs ACE MA900EUM
Amortisseur miniature ACE, réglable
Voir les informations techniquesRéférences
ACE :MA900EUM
Rubix :2391-2181399
Fabricant :MA900EUM
EAN :4049012002523

Détails articles : AMORTISSEUR HYDRAULIQUE M25X1,5 LIVRE AVEC UN ECROU KM 25
Les amortisseurs miniatures ACE sont des éléments de machines hydrauliques sans entretien et prêts à être installés. Si le comportement d'amortissement des amortisseurs à compensation automatique n'est pas suffisant, la série MA réglable peut être adaptée exactement à la tâche respective. Tous les types sont équipés d'une butée fixe intégrée. Les longues courses (MA900 avec 40 mm) permettent d'obtenir des forces de freinage et de réaction très faibles. Le MA150 est équipé du système fiable de membrane roulante (séries MC150 à MC600) et offre donc tous les avantages de cette technologie. Grâce au réglage progressif, la série MA couvre une plage de charge effective de 0,2 kg à 2040 kg. Grâce à sa vaste gamme de produits et d'accessoires, ACE offre des solutions sur mesure pour pratiquement toutes les applications. Nos experts-conseils seront heureux de vous aider à configurer les accessoires et de vous aider à la conception.
Informations techniques
Attributs
| Type | amortisseur compact |
|---|---|
| Course | 40 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 66 °C |
| Longueur | 189 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,34 € HT
/ unité
468,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h