Amortisseur de chocs ACE MC75EUM-1
Amortisseur miniature ACE, auto-compensateur
Voir les informations techniquesRéférences
ACE :MC75EUM-1
Rubix :2391-5327299
Fabricant :MC75EUM-1
EAN :4049012003131

Détails articles : AMORTISSEUR HYDRAULIQUE MINI. MC75EUM-1 + ECROU M12X100
Les amortisseurs miniatures ACE des séries MC5 à MC75 sont particulièrement adaptés au montage dans les petits modules de manutention, les chariots linéaires ou les unités pivotantes en raison de leur petite taille (filetage mâle M5 à M12). Ainsi, dans un module linéaire, en utilisant un amortisseur de cette série, la vitesse peut être augmentée dans une proportion multiple, et ce avec une réduction simultanée de la charge du matériau. Cela signifie : Grâce à sa vaste gamme de produits et d'accessoires, ACE offre des solutions sur mesure pour pratiquement toutes les applications. Nos experts-conseils seront heureux de vous aider à configurer les accessoires et de vous aider à la conception.
Informations techniques
Attributs
| Type | amortisseur de chocs industriels |
|---|---|
| Course | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 66 °C |
| Longueur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,73 € HT
/ unité
141,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h