Amortisseur de chocs Paulstra V1H-6100-02
Amortisseur métallique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :V1H-6100-02
Rubix :0283-1302088
EAN :3661227023783
Documents
Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1H6100 ZINGUE BLC GAMME DE CHARGE 50A150DAN
Amortisseur métallique V1H6100, version zingué blanc; Gamme de charge 50 à 150 daN , taraudage M20 , hauteur 56 mm ; 2 trous lisses diam 9 mm , 2 trous de fixations d'entraxe 98 mm , longueur 120 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | amortisseur metal.v1h6100 zingue blc gamme de charge 50a150dan |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,80 € HT
/ unité
312,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

