Amortisseur de chocs Paulstra V1H-6100-01NX
Amortisseur métallique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :V1H-6100-01NX
Rubix :0283-1302087
EAN :3661227023776
Documents
Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1H6100 INOX GAMME DE CHARGE 25A75DAN
Amortisseur métallique V1H6100, version inox; Gamme de charge 25 à 75 daN , taraudage M20 , hauteur 56 mm ; 2 trous lisses diam 9 mm , 2 trous de fixations d'entraxe 98 mm , longueur 120 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | amortisseur metal.v1h6100 inox gamme de charge 25a75dan |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,28 € HT
/ unité
447,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

