Amortisseur de chocs ACE MA225EUM

Amortisseur

Voir les informations techniques

Références

ACE :MA225EUM
Rubix :2391-2246889
Fabricant :MA225EUM
EAN :4049012002394
AMORTISSEUR HYDRAULIQUE MA225EUM AVEC ECROU M20X150

Résumé technique

Détails articles : AMORTISSEUR HYDRAULIQUE MA225EUM AVEC ECROU M20X150


Les amortisseurs miniatures ACE sont des éléments de machine hydraulique prêts à être installés et ne nécessitant pas d'entretien. Si le comportement d'amortissement des amortisseurs à compensation automatique n'est pas suffisant, les amortisseurs réglables de la série MA peuvent être adaptés exactement à la tâche à accomplir. Tous les modèles sont équipés d'une butée positive intégrée. Les longues courses (MA900 avec 40 mm) se traduisent par des forces de freinage et de réaction très faibles. Le MA150 est équipé du système fiable de membrane roulante (séries MC150 à MC600) et offre donc tous les avantages de cette technologie. Grâce au réglage progressif, la série MA couvre une plage de charges effectives allant de 0,2 kg à 2040 kg. Grâce à sa vaste gamme de produits et d'accessoires, ACE propose des solutions sur mesure pour pratiquement toutes les applications. Nos consultants experts seront heureux de vous aider à configurer les accessoires et de vous assister dans la conception.

Informations techniques


Attributs
Typema
Course19 mm
Température mini0 °C
Température maxi66 °C
179,12 HT
/ unité
214,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h