Références
Festo :MS6-LF-1/2-ERM
Rubix :0326-2590444
Fabricant :529615
EAN :4052568085353

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MS6-LF-1/2-ERM MS6LF12ERM
Filtre MS6-LF-1/2-ERM Filtre de 40 µm, cuve en plastique à cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 4100 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,90 € HT
/ unité
65,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours