Gant anti-froid Ansell 23-202 08, Taille : 08 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 2

AlphaTec® 23-202

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :23-202 08
Rubix :0493-6124284
Fabricant :23202080
GANT ENDUCTION PVC BLEU T8 LONGUEUR 300MM UE6
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille8
Niveau de résistance au froid (EN 511)2
Matière principaleacrylique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ENDUCTION PVC BLEU T8 LONGUEUR 300MM UE6


Les gants AlphaTec® 23-202 sont conçus pour offrir une protection des mains à des températures extrêmement basses tout en garantissant confort et sécurité. Dotés d’une finition sablée rugueuse pour une meilleure adhérence, même en milieu humide, et conformes aux normes alimentaires européennes, ces gants s’imposent comme un choix idéal pour une large gamme d’applications industrielles.

Caractéristiques:
Les gants de protection AlphaTec® 23-202 bénéficient d'un revêtement en PVC et d'une finition sablée rugueuse autour de la main qui garantit une excellente préhension lors de la manipulation d’objets mouillés ou glissants. Avec leur manchette à finition lisse, ils offrent également une protection modérée contre certains produits chimiques. Grâce à leur doublure en coton tricoté sans couture et à un intérieur en polaire acrylique, ces gants de protection offrent un confort thermique exceptionnel à des températures allant jusqu'à -30 °C. Ces gants sont également conformes aux normes pour la manipulation des aliments, assurant ainsi leur sécurité d’utilisation dans des environnements sensibles.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : PVC
- Matériau du support : Coton
- Modèle de manchette : Coupe droite
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 8, 9, 10
- Longueur : 300 mm
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 6 paires par sac, 12 sacs par carton.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3121B qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Ce gant est également conforme à la norme EN 511 (021) qui garantit la protection contre le froid de contact, l’imperméabilité de ce gant. Il résiste à certains produits chimiques selon la norme EN ISO 374-1 (Type B : KLT : la potasse (K), les alcools (L) et le toluène (T) et aux micro-organismes, tels que les champignons, bactéries et virus. Il est aussi adapté au contact alimentaire.

Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Doublure en coton tricoté et intérieur en polaire, offrant une sensation de confort et de chaleur immédiate ;
- Protection efficace contre le froid jusqu’à -30 °C, garantissant un confort thermique durable ;
- Adhérence renforcée grâce à la finition sablée, même en milieux humides ou glissants ;
- Conformité aux normes alimentaires ;
- Résistance chimique modérée.

Applications

Les gants de protection AlphaTec® 23-202 sont recommandés pour une variété d’applications. Ils sont utilisés dans la transformation alimentaire, y compris la manipulation directe des aliments. Ces gants conviennent également à l’entreposage frigorifique, permettant de travailler à des températures très basses. Ils sont idéaux pour la transformation du poisson et d’autres produits de la mer. En milieu industriel, ils sont efficaces pour la manipulation de produits chimiques, leur traitement et leur préparation. Ils sont aussi largement employés pour le nettoyage industriel et l’entretien d’équipements. Enfin, ces gants trouvent leur utilité dans la maintenance au sein des industries pétrolière, chimique et automobile.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille8
Niveau de résistance au froid (EN 511)2
Matière principaleacrylique
Doubluremaille polaire / acrylique
Longueur300 mm
Revêtement des gantschlorure de polyvinyle (pvc)
Couleurbleu
Matièreacrylique
53,94 € HT
/ 6 paires
64,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.