Gant résistant aux produits chimiques Ansell 09-430 10, Taille : 10 | Longueur : 800 mm | Valeur de protection chimique : AKLMPT

ALPHATEC® 09-430

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :09-430 10
Rubix :9804-6000653
Fabricant :09430010
EAN :0076490499419
GANT NEOX NOIR 09430 T10 NEOPRENE STANDARD CRISPIN UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur800 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT NEOX NOIR 09430 T10 NEOPRENE STANDARD CRISPIN UE12


Les gants en néoprène AlphaTec® 09-430 du fabricant Ansell, anciennement connus sous le nom de ScorpioTM 09-430, offrent une protection avancée contre les produits chimiques et les risques mécaniques. Conçus pour une utilisation dans divers secteurs industriels, ces gants sont reconnus pour leur qualité supérieure et leur polyvalence.

Caractéristiques:
Les gants en néoprène AlphaTec® 09-430 à manchette longue sont dotés d'une enduction néoprène de haute qualité, offrant une protection contre une large gamme de produits chimiques tels que les huiles, les acides, les produits caustiques, les alcools et les solvants. Le support en coton matelassé isolant protège également du froid et de la chaleur, permettant des manipulations dans des liquides chauds jusqu'à 180°C et à basses températures jusqu'à -25°C. Leur conception anatomique améliore la dextérité et réduit la fatigue des mains.

Spécifications:
- Construction : supporté.
- Matériau de la doublure : jersey coton.
- Matériau de l'enduction : néoprène.
- Manchette : crispin longue.
- Finition : lisse.
- Tailles disponibles : taille 10 uniquement.
- Longueur : 800 mm.
- Couleur : noir.
- Conditionnement : 12 paires par carton, une paire par sac.
- Sans latex ni silicone.

Normes:
Les gants en néoprène AlphaTec® 09-430 d’Ansell sont des EPI de catégorie III, certifiés CE d’après le règlement (UE) 2016/425. Ils sont conformes aux normes suivantes :
- EN 388 pour la résistance mécanique : 3121B.
- EN 374-1 pour la résistance chimique : type A, AKLMPT.
- EN 374-5 pour la résistance aux micro-organismes : virus.
- EN 407 pour la résistance à la chaleur : X1XXXX.

Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche ayant commencé en 1893 et des valeurs axées sur l'innovation, la qualité et la sécurité, Ansell s'engage à fournir des EPI de haute performance pour répondre aux besoins des travailleurs de plus de 100 pays.

Points forts

- Protection avancée contre une large gamme de produits chimiques.
- Confort et ergonomie pour une meilleure dextérité.
- Résistance aux risques mécaniques (abrasion, coupure, etc.).
- Isolation thermique pour manipulations à haute et basse température.
- Longueur étendue pour une protection jusqu'à l'épaule.

Applications

Les gants AlphaTec® 09-430 sont idéals pour les opérations de fonderie, la manipulation de matériaux tranchants, l'extrusion, le cintrage, le poinçonnage de formes, la transformation de tôles, bobines et tubes, la fabrication de pièces métalliques et de plaques de verre, ainsi que pour faire face à des fuites, des déversements ou d'autres émissions imprévus.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur800 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Matière principalecoton
ESDnon
Couleurnoir
Epaisseur2,02 mm
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Matièrenéoprène
132,43 € HT
/ paire
158,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.