Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex AVAPUXL040010
Alfavac PU XL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AVAPUXL040010
Rubix :2969-2044766
EAN :3422568355021

Documents
Détails articles : GAINE ALFAVAC PU XL D.40 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier cuivré haute résistance.
Points forts
-Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)
- Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
- Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Applications
Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines, etc. Idéal dans l’industrie, l’agroalimentaire, les métiers du bois.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de matériaux abrasifs (par ex. copeaux de bois, grains, sciure) pour l'industrie, l'agroalimentaire, la sylviculture et le secteur du bois |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 40 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) transparent avec hélice en acier cuivré intégrée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,90 € HT
/ 10 mètres
178,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
