Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex ASN100025
Tuyau Alfaspir N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :ASN100025
Rubix :2969-2082598
EAN :3422566965239

Documents
Détails articles : GAINE ALFASPIR N D.100 - UE25 METRES
Gaines flexible en PVC renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc.
Points forts
- Surface intérieure lisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Application | ventilation / aération ; extraction de poussières non abrasives ; drainage de liquides par gravité (sans pression) ; agriculture ; travail du bois |
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 140 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
852,00 € HT
/ 25 mètres
1 022,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
