Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex AVAPUL070010
Alfavac PU L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AVAPUL070010
Rubix :2969-2105154
EAN :3422562930590

Documents
Détails articles : GAINE ALFAVAC PU L D.70 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc pour version standard et bleu pour version alimentaire - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de particules abrasives (copeaux de bois, sciure, laine de roche, limaille métallique, céréales) — utilisé dans l'industrie, l'agroalimentaire, le travail du bois et les applications de dépoussiérage |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 70 mm |
| Matière | polyuréthane (de qualité alimentaire), renforcé par une spirale en fil d'acier haute résistance |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,30 € HT
/ 10 mètres
378,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
