Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex AVAPU04C160010
Alfavac PU compressible
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :AVAPU04C160010
Rubix :2969-2298404
EAN :3422565659535

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU COMPRESS EP4 D.160 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier cuivré haute résistance - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Application | aspiration et transport pneumatique de particules abrasives (copeaux de bois, sciure, laine de roche, copeaux métalliques, graines) ; aspiration/transfert dans l'industrie, l'agroalimentaire et le travail du bois ; également utilisé pour les lignes de semis/fertilisation agricoles |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 160 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) renforcé par une spirale en acier cuivré à haute résistance |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,00 € HT
/ 10 mètres
684,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h