Références
Alfaflex :AVAPUM150010
Rubix :2969-2247956
EAN :3422568086918

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU M D.150 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement cuivré - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de matériaux abrasifs (copeaux de bois, sciure, laine de roche, limaille métallique, céréales) dans l'industrie, l'agroalimentaire et le travail du bois |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 160 mm |
| Matière | tuyau en polyuréthane (pu), transparent, renforcé par une spirale en fil d'acier haute résistance recouvert de cuivre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
904,80 € HT
/ 10 mètres
1 085,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
