Références
Alfaflex :AVAPUM035010
Rubix :2969-2247942
Fabricant :AVAPUM035010
EAN :3422562239396

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU M D.35 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement cuivré - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de matériaux abrasifs (copeaux de bois, sciure, laine de roche, copeaux métalliques, céréales) — utilisé dans l'industrie, l'industrie alimentaire, la sylviculture et le travail du bois |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 46 mm |
| Matière | polyuréthane (pu transparent avec hélice en acier cuivré intégrée ; de qualité alimentaire) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,90 € HT
/ 10 mètres
381,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
