Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174775
Gaine Windflex 805 PU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174775
Rubix :0363-2294380
EAN :3506111747751

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 350 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,05 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU WINDFLEX 805 PU 350 EN COURONNE DE 10M
Gaine souple en polyuréthane-ester, renforcée par une spire en acier
cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.
Epaisseur de la paroi de 0,5 à 0,8mm. Mise à l’équipotentialité de l’installation par liaison de la spirale acier à la terre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 350 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,05 bar |
| Application | aspiration et transfert de poudres, granulés, poussières et copeaux légers ; conduits pour applications d'aspiration |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 318 mm |
| Matière | paroi intérieure en polyuréthane (ester) avec spirale en fil d'acier cuivré (tuyau en pu transparent) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 321,60 € HT
/ 10 mètres
1 585,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours