Tuyau pour transport de matériaux Norres 355-0055-0000
Norres AIRDUC PUR 355 AS tuyau d'aspiration tuyau transporteur
Voir les informations techniquesRéférences
Norres :355-0055-0000
Rubix :H465-2419700
Fabricant :355-0055-0000
EAN :4049645158215
Détails articles : GAINE AIRDUC.PUR355.55
Tuyau d'aspiration et d'extraction résistant à l'abrasion et antistatique, de conception lourde, avec une résistance accrue à la pression et au vide, ainsi qu'une bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques. Le Norres AIRDUC PUR 355 AS se caractérise également par une très bonne flexibilité à froid et une résistance aux microbes. La paroi est antistatique.
Applications
Le tuyau flexible est utilisé pour un débit élevé de poudre abrasive, de matériaux en vrac, de granulés ou de gaz et peut être utilisé non seulement dans l'industrie des plastiques, l'agriculture et l'industrie de la construction, mais aussi dans l'industrie du papier ou le traitement de surface.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2,27 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,05 € HT
/ mètre
67,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours


