Références
Alfaflex :AF19025
Rubix :2969-2011905
EAN :3422561192500

Détails articles : TUYAU BP12 ATH PVC JAUNE 19X25,5 UE25
Tuyau 5 couches.
Qualité supérieure.
Tube intérieur lisse en PVC vierge.
Renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression.
Revêtement en PVC souple anti U.V.
25 bar de pression.
Garantie : 12 ans.
Qualité supérieure.
Tube intérieur lisse en PVC vierge.
Renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression.
Revêtement en PVC souple anti U.V.
25 bar de pression.
Garantie : 12 ans.
Applications
Tuyau multi usages pour amenées d'eau et l'arrosage domestique et industriel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 12 bar |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,25 € HT
/ 25 mètres
144,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
