Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI06311025
Filclair premium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI06311025
Rubix :2969-2012011
EAN :3422566631110

Documents
Détails articles : TUYAU BP18 FILCLAIR AL PREMIUM PVC TRANSP ABCD1 6,3X11 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 18 bar |
| Rayon de courbure | 25 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,75 € HT
/ 25 mètres
53,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
