Tuyau multifonctions (eau, air) Trelleborg 5500050
Tuyau MAXAIR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :5500050
Rubix :1195-2034436

Documents
Détails articles : TUYAU BP15 MAXAIR SBR NOIR 19,4X28,6 UE40
Tuyau pour la maintenance industrielle. Tube : SBR, noir, lisse. Armature en fils synthétiques. Revêtement SBR : noir, lisse pour les diamètres ≤ 25 mm, aspect grain toile pour les diamètres > 25 mm. Température d'utilisation : -40°C à +70°C. Tubes et revêtement conducteurs. R < 106 Ω/m. Tolérance sur la longueur ± 1% (norme ISO 1307).
Points forts
Résistance élevée à l’abrasion. Bonne flexibilité même à basse température. Gamme étendue de diamètres et dimensions. Facteur de sécurité élevé.
Applications
Pour les équipements pneumatiques et les usages courants de l'air comprimé dans des applications diverses. Compatible avec l'oxygène, les gazs inertes pour le soudage ou l'eau industrielle (sous certaines conditions).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
| Application | air comprimé/asservissement pneumatique |
| Rayon de courbure | 80 mm |
| Matière | sbr, noir, lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,20 € HT
/ 40 mètres
565,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h