Chaussettes Jalas 8215B-42-43, EU Pointure : 42/43 | Couleur : Noir | Matière principale : Élasthanne
ALAS 8215B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jalas :8215B-42-43
Rubix :C312-6259829
Fabricant :8215B-42-43
EAN :7340118459523
Documents
Détails articles : CHAUSSETTE JALAS 8215B T42/43 PAQUET DE 2 PAIRES
Tricotée pour une meilleure aération
Socquette fine et fraîche, tricotée pour une meilleure aération. Une chaussette extra douce et confortable en fibres Modal TENCEL™ durables extraites du bois de hêtre. Renforcée avec du polyamide recyclé sur le talon et les orteils pour une résistance accrue à l’abrasion. Tricot élastique au niveau de la voûte plantaire, pour un ajustement optimal. Lavable à 40 °C/104 °F. Pointures à code couleur ci-dessous.
Points forts
Excellent ajustement
Très respirant
Léger
Fine
Lavable en machine à 40° C
Résistance à l’abrasion
Pointures par code couleur
Fraîche
Cheville basse
Meilleure aération
Ultra douce
Très respirant
Léger
Fine
Lavable en machine à 40° C
Résistance à l’abrasion
Pointures par code couleur
Fraîche
Cheville basse
Meilleure aération
Ultra douce
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42/43 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,70 €
7,90 € HT
/ paquet
9,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h




