Références
Alfra :41100.L
Rubix :N853-7299467
EAN :4030266267943
Documents
Détails articles : AIMANTS ALFRA TML 100 100 KG
CMU de 0,05 à 1 tonne
Coefficient de sécurité 3
Ergonomie optimale
Rotation à 360° et inclinaison à 180°
Ergonomie optimale
Fonctionne à partir d’une épaisseur de minimale de 2mm
Coefficient de sécurité 3
Ergonomie optimale
Rotation à 360° et inclinaison à 180°
Ergonomie optimale
Fonctionne à partir d’une épaisseur de minimale de 2mm
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 100 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,08 € HT
/ unité
666,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

