Ventouse de levage Stanley 2-14-054


Ventouse 2 têtes

Références
stanley :2-14-054
rubix :5511-5066730
ean :3253562140548
VENTOUSE 120 MM 2-14-054 (UC2-UU6)
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU60 kg
Nombre de pistons2
Dimension de piston120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE 120 MM 2-14-054 (UC2-UU6)


Ventouse de transport double en caoutchouc.
Diamètre de chaque ventouse : 120mm.
Force portante : 60kg (30kg par tête).
Verrouillage par 2 leviers oscillants.

Applications

Pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU60 kg
Nombre de pistons2
Dimension de piston120 mm
Modèle2 têtes
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,53 HT
/ unité
88,24 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs