Aimant à main pour le levage Yale 5640.0005
Aimant permanent TPM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :5640.0005
Rubix :0189-7000377
EAN :4025092558891

Documents
Détails articles : AIMANT PERMANENT TPM 1.0 1 T
Equipé d'un système de verrouillage. La sélection de l'aimant approprié doit se faire en considération de l'état de surface de la charge, du type de charge à soulever, de ses dimensions et de son épaisseur.
Applications
Idéal pour un espace de man'uvre réduit. Sur charge plate ou ronde. En entrepôt et atelier, construction métallique, chantier naval et dans la fabrication de gabarit, outil, moule'Spécialement conçu pour transporter de manière rapide et économique une charge ferro-magnétique.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Poids | 61 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 709,96 € HT
/ unité
2 051,95 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
