Références
Alfra :41250
Rubix :N853-7299466
Documents
Détails articles : AIMANTS ALFRA TML 250 250 KG
CMU de 0,05 à 1 tonne
Coefficient de sécurité 3
Ergonomie optimale
Rotation à 360° et inclinaison à 180°
Ergonomie optimale
Fonctionne à partir d’une épaisseur de minimale de 2mm
Coefficient de sécurité 3
Ergonomie optimale
Rotation à 360° et inclinaison à 180°
Ergonomie optimale
Fonctionne à partir d’une épaisseur de minimale de 2mm
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
951,16 € HT
/ unité
1 141,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

