Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Équipements de hissage, de levage et de traction
Pinces de levage, accessoires de levage, structures de levage et grues
Accessoires de levage
Porteur magnétique
AIMANTS ALFRA TML 500 KG 500 KG
Porteur magnétique Alfra 41500
Aimant
Références
alfra :
41500
rubix :
N853-7299465
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU
500
kg
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : AIMANTS ALFRA TML 500 KG 500 KG
CMU de 0,05 à 1 tonne
Coefficient de sécurité 3
Ergonomie optimale
Rotation à 360° et inclinaison à 180°
Ergonomie optimale
Fonctionne à partir d’une épaisseur de minimale de 2mm
Informations techniques
Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU
500
kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
1 824,69
€
HT
/
unité
2 189,63
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours