Aimant à main pour le levage Yale 5640.0003


Aimant permanent TPM

Références
yale :5640.0003
rubix :0189-7062869
AIMANT PERMANENT TPM 0.5 0,5 T
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU500 kg
Epaisseur de la matière24 mm
Modèle500 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AIMANT PERMANENT TPM 0.5 0,5 T


Equipé d'un système de verrouillage. La sélection de l'aimant approprié doit se faire en considération de l'état de surface de la charge, du type de charge à soulever, de ses dimensions et de son épaisseur.

Points forts

Ne requière pas d'énergie électrique.

Applications

Idéal pour un espace de man'uvre réduit. Sur charge plate ou ronde. En entrepôt et atelier, construction métallique, chantier naval et dans la fabrication de gabarit, outil, moule'Spécialement conçu pour transporter de manière rapide et économique une charge ferro-magnétique.

Informations techniques


Attributs
Poids29.5
Charge maxi d'utilisation CMU500 kg
Epaisseur de la matière24 mm
Modèle500 kg
Poids3,6 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 056,44 HT
/ unité
1 267,73 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs