Ruban adhésif 3M 7000049238, Longueur: 13.71 m | Largeur: 19.05 mm | Couleur: Blanc
3M™ Ruban de mousse d'uréthane doublement enduit 4016
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000049238
Rubix :0168-8111038
Fabricant :7000049238
EAN :00051115255243

Résumé technique
| Largeur | 19,05 mm |
|---|---|
| Longueur | 13,71 m |
| Matière | acrylique (adhésif), uréthane (support), papier kraft densifié (doublure) |
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF BLANC POLYURETH. 4016 13,7M X 19 MM B BL12
3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4016 est une mousse d'uréthane doublement enduite d'une épaisseur de 1,6 mm et d'une densité de 175kg/m3, avec un adhésif acrylique. Utilisez le 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4016 pour les applications de montage à l'intérieur. Notre ruban épais en mousse d'uréthane à double enduction et à cellules ouvertes, avec une doublure en papier, colle les surfaces et offre une commodité de manipulation. Les rubans en mousse d'uréthane à double enduction 3M™ sont des mousses conformables qui utilisent un système adhésif acrylique à haute tenue en température et offrent une grande résistance au cisaillement.
3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4016 est un ruban blanc, de 1,6 mm d'épaisseur, à double revêtement, en mousse d'uréthane à cellules ouvertes avec une doublure en papier qui offre une résistance élevée au cisaillement lorsqu'il est utilisé pour des tâches de montage à l'intérieur.
Points forts
Résistance élevée au cisaillement sur le métal et les plastiques à haute énergie de surface;La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur;La couleur blanc cassé offre un aspect propre;Idéal pour le collage, la fixation et le montage;La mousse épaisse amortit et prévient les vibrations;La structure à cellules ouvertes facilite le refroidissement des composants
Applications
Assemblage du panneau au cadre/du raidisseur au panneau;Montage et fixation des garnitures;Alternatives au rivetage ou au soudage
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19,05 mm |
|---|---|
| Longueur | 13,71 m |
| Matière | acrylique (adhésif), uréthane (support), papier kraft densifié (doublure) |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,72 € HT
/ 12 rouleaux
699,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours