Ruban adhésif Tesa 50565-00002-01, Longueur: 25 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Argent
Ruban adhésif aluminium 50565
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :50565-00002-01
Rubix :2251-8143358
EAN :4042448073594




Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | feuille d'aluminium (support), acrylique (adhésif), papier (film protecteur) |
Documents
Détails articles : RUB ADH SF ALU 50565 50MMX25M
Cet adhésif est composé d'un film aluminium de 50 µm et d'une masse adhésive acrylique. Il assure une adhérence exceptionnelle et une résistance accrue aux conditions extrêmes. Sa résistance au feu et sa barrière anti-vapeur en font un choix idéal pour une large gamme d’applications professionnelles.
Caractéristiques :
L'adhésif aluminium Tesa 50565 présente une excellente résistance mécanique et une protection efficace contre l'humidité. Il est idéal pour le masquage, la réparation et l’isolation thermique, tout en maintenant une forte capacité d'adhérence sur différentes surfaces. Son adhésif acrylique garantit une tenue durable et une résistance aux huiles et aux acides, renforçant ainsi sa durabilité et sa fiabilité.
Spécifications :
- Support : feuille d'aluminium.
- Type de masse adhésive : acrylique.
- Type de protecteur : papier.
- Épaisseur totale : 90 µm.
- Épaisseur du protecteur : 65 µm.
- Couleur du protecteur : blanc.
- Allongement à la rupture : 8 %.
- Résistance à la rupture : 35 N/cm.
- Température de service : de -40 °C à 160 °C.
- Résistance à l'eau : très bonne.
- Pouvoir adhésif sur acier : 6 N/cm.
Normes :
L'adhésif aluminium Tesa 50565 est certifié ignifuge selon la norme UL 510, garantissant une résistance optimale au feu pour une utilisation sécurisée dans divers environnements industriels.
Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial dans la fabrication de solutions adhésives de haute qualité, avec plus de 125 ans d’expérience. Spécialisée dans les solutions pour l'industrie, le bâtiment et l'automobile, la marque propose plus de 7 000 produits innovants, durables et adaptés aux besoins professionnels. Son engagement en matière de qualité et de développement durable en fait un acteur incontournable du marché des adhésifs industriels.
Caractéristiques :
L'adhésif aluminium Tesa 50565 présente une excellente résistance mécanique et une protection efficace contre l'humidité. Il est idéal pour le masquage, la réparation et l’isolation thermique, tout en maintenant une forte capacité d'adhérence sur différentes surfaces. Son adhésif acrylique garantit une tenue durable et une résistance aux huiles et aux acides, renforçant ainsi sa durabilité et sa fiabilité.
Spécifications :
- Support : feuille d'aluminium.
- Type de masse adhésive : acrylique.
- Type de protecteur : papier.
- Épaisseur totale : 90 µm.
- Épaisseur du protecteur : 65 µm.
- Couleur du protecteur : blanc.
- Allongement à la rupture : 8 %.
- Résistance à la rupture : 35 N/cm.
- Température de service : de -40 °C à 160 °C.
- Résistance à l'eau : très bonne.
- Pouvoir adhésif sur acier : 6 N/cm.
Normes :
L'adhésif aluminium Tesa 50565 est certifié ignifuge selon la norme UL 510, garantissant une résistance optimale au feu pour une utilisation sécurisée dans divers environnements industriels.
Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial dans la fabrication de solutions adhésives de haute qualité, avec plus de 125 ans d’expérience. Spécialisée dans les solutions pour l'industrie, le bâtiment et l'automobile, la marque propose plus de 7 000 produits innovants, durables et adaptés aux besoins professionnels. Son engagement en matière de qualité et de développement durable en fait un acteur incontournable du marché des adhésifs industriels.
Points forts
- Adhésion forte sur différentes surfaces.
- Résistance à l’humidité et aux variations de température.
- Protection contre les huiles et acides.
- Bonne conductivité thermique.
- Excellente durabilité et résistance au vieillissement.
- Idéal pour l’isolation et la réparation industrielle.
- Facile à manipuler et à découper.
- Résistance à l’humidité et aux variations de température.
- Protection contre les huiles et acides.
- Bonne conductivité thermique.
- Excellente durabilité et résistance au vieillissement.
- Idéal pour l’isolation et la réparation industrielle.
- Facile à manipuler et à découper.
Applications
Cet adhésif aluminium est conçu pour de nombreuses applications : montage de bobines de réfrigération, isolation thermique, fermeture de canalisations, électroménager, masquage, protection, réparations, etc.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | feuille d'aluminium (support), acrylique (adhésif), papier (film protecteur) |
| Epaisseur | 0,09 mm |
| Couleur | argent |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,22 € HT
/ 6 unités
153,86 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours