Ruban adhésif Tesa 55225-00000-02, Longueur: 2.5 m | Largeur: 20 mm | Couleur: Noir
RUBAN VELCRO, auto-agrippante
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :55225-00000-02
Rubix :2251-8223163
EAN :4042448859402




Résumé technique
| Largeur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 2,5 m |
| Matière | polyamide (support), caoutchouc synthétique (adhésif) |
Détails articles : RUBAN VELCRO NOIR 20MMX2,5ML
Tesa bande auto-agrippante, 20 mm x 2,5 m, noir,
autocollante, fixation et décollage rapides
autocollante, fixation et décollage rapides
Points forts
•Maintien ferme et sûr pour objets légers
10 000 ouvertures et fermetures
10 000 ouvertures et fermetures
Applications
Intérieur
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 2,5 m |
| Matière | polyamide (support), caoutchouc synthétique (adhésif) |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,50 € HT
/ 6 rouleaux
120,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours