Ruban adhésif 3M 7000072384, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Gris
Ruban 3M™ VHB™ 4936
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000072384
Rubix :0168-8002905
Fabricant :7000072384

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier kraft densifié (support), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4936P 33 M X 12 MM G UC 6
La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement..
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4936 est une mousse adhésive acrylique, haute performance. Son adhésif est spécialement adapté au collage des matériaux plastiques.
Points forts
Gris, 0,6 mm, adhésif acrylique avec un noyau en mousse acrylique conformable|| Gris, 0,64 mm, adhésif acrylique avec un noyau en mousse acrylique conformable ; offre une bonne résistance aux plastifiants|| offre une bonne résistance aux plastifiants ; assure des liaisons solides et durables sur une grande variété de substrats à énergie de surface élevée à moyenne comme l’aluminium, l’acier inoxydable, l’acier galvanisé, le polycarbonate, l’ABS|| assure des liaisons solides et durables sur une grande variété de substrats à énergie de surface élevée à moyenne comme l’aluminium, l’acier inoxydable, l’acier galvanisé, le polycarbonate, l’ABS ; performances extérieures supérieures, résistance aux UV et aux solvants|| performances extérieures supérieures, résistance aux UV et aux solvants ; haute résistance au vieillissement|| haute résistance au vieillissement ; crée un joint permanent contre l’eau, l’humidité et plus encore|| crée un joint permanent contre l’eau, l’humidité et plus encore ; la forte absorption des contraintes dynamiques réduit les vibrations et les contraintes d’impact|| la forte absorption des contraintes dynamiques réduit les vibrations et les contraintes d’impact ; élimine le perçage, le meulage, la remise en finition, le vissage, le soudage et le nettoyage|| élimine le perçage, le meulage, la remise en finition, le vissage, le soudage et le nettoyage ; permet l’utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dissemblables|| offre une bonne résistance aux plastisants. ; conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Applications
Collage de panneau sur cadre;Collage de raidisseur sur panneau;Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires;Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes;Collage d'écran électronique;Collage hublots/fenêtres
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier kraft densifié (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,06 € HT
/ 6 rouleaux
586,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours