Ruban adhésif 3M 7000048512, Longueur: 33 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Noir
Mousse adhésive simple face vinyle 3M 4726
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000048512
Rubix :0168-8100229
Fabricant :7000048512
EAN :0051131064768

Résumé technique
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), vinyle (support) |
Détails articles : RUBAN MOUSSE DENSITE MOYENNE 4718 33 M X 25,4 MM UC 9
La mousse simple face 3M™ 4718 est une mousse vinyle, très conformable, à cellules fermées d'épaisseur 3,2mm.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), vinyle (support) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 169,27 € HT
/ 9 rouleaux
2 603,12 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours