Ruban adhésif 3M N81814, Longueur: 165 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Marron
Ruban de blindage EMI en cuivre gaufré 3M™ 1245
Voir les informations techniquesRéférences
3M :N81814
Rubix :0168-8214338
Fabricant :7100116883

Détails articles : RUBAN 1245 50MM X 16,5 M
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1245 a un support en feuille de cuivre gaufré ultra-doux avec un adhésif acrylique sensible à la pression qui assure une adhérence ferme. La conductivité de l'adhésif utilisé dans le ruban offre une bonne efficacité de blindage et une résistance de contact stable. Le support en feuille de cuivre du ruban offre une excellente résistance à l'oxydation et à la décoloration. Le contact entre le support et le substrat d'application est établi lorsque les bords gaufrés du support coupent la couche adhésive. Ce ruban retardateur de flamme est conçu pour la mise à la terre et le blindage EMI dans les équipements, les composants et les pièces blindées. Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre gaufré 3M™ 1245 est un ruban de blindage adhésif acrylique EMI. Ce ruban retardateur de flamme est conçu pour les applications nécessitant une conductivité électrique exceptionnelle. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.
Points forts
Offre une résistance de contact stable et une bonne efficacité de blindage;Le support gaufré coupe la couche d'adhésif pour établir le contact entre le support et le substrat d'application;Retardateur de flamme et adapté à la mise à la terre et au blindage EMI dans les équipements, les composants et les pièces blindées;Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles;Certifié pour les applications sous tension nominale de 600 V;Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 165 m |
| Matière | cuivre |
| Epaisseur | 0,1016 mm |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 032,52 € HT
/ 4 unités
1 239,02 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours