Produits d'étanchéité Loctite SI 5607, Contenance: 400 ml | Type: Silicone

Silicone bicomposant gris

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :SI 5607
Rubix :0166-8136566
Fabricant :2056425
EAN :4058093003237
SILICONE BICOMP. GRIS 400ML 5607 LOCTITE UC10

Résumé technique

Contenance400 ml
Couleurgris
Typesilicone
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILICONE BICOMP. GRIS 400ML 5607 LOCTITE UC10


Silicone alkoxy à deux composants, thixotrope, à durcissement neutre, avec une vitesse de durcissement moyenne à température ambiante. LOCTITE® SI 5607 est un silicone alkyde gris à 2 composants, thixotrope, à polymérisation neutre et à vitesse de polymérisation moyenne à température ambiante. Les applications typiques sont le collage et l'étanchéité sur le marché de l'électroménager et les applications générales nécessitant une longue durée de vie après application.

Points forts

-Durcissement à température ambiante
Thixotropique

Applications

Marché et applications générales

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Couleurgris
Typesilicone
Température mini8 °C
Température maxi28 °C
1 116,90 € HT
/ 10 unités
1 340,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours