Ruban adhésif 3M 7000042432, Longueur: 50 m | Largeur: 1200 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 9605 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000042432
Rubix :0168-8013301
Fabricant :7000042432

Résumé technique
| Largeur | 1200 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier couché polyester (support), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 9605 50 M X 1200 MM UC 1
Il est muni d’un protecteur papier couché polyéthylène blanc et possédant de bonnes performances en température.
Ruban à transfert d’adhésif transparent à usage général, 50µm d'épaisseur.
Points forts
Le ruban 9605 adhère bien sûr la plupart des matériaux à haute énergie de surface|| Ruban à transfert d'adhésif acrylique de 50 µm sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène blanc;Le ruban 9605 adhère bien sûr la plupart des matériaux à haute énergie de surface|| Système adhésif acrylique à tenue moyenne. Il présente un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement;Excellente résistance aux UV|| La rétention augmente généralement quelque peu avec le vieillissement naturel;Résistance aux températures élevées jusqu'à 240 °C pendant des minutes|| Résistance aux températures élevées jusqu'à 240 °C pendant des minutes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1200 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier couché polyester (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,05 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
844,63 € HT
/ rouleau
1 013,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours