Ruban adhésif 3M 4930P2, Longueur: 33 m | Largeur: 9 mm | Couleur: Blanc

Ruban 3M™ VHB™ 4930

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :4930P2
Rubix :0168-8378653
Fabricant :7100374978
EAN :00068060761989
RUBAN VHB 4930P 9 MMX33 M

Résumé technique

Largeur9 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN VHB 4930P 9 MMX33 M


Résistant à la température, aux UV et aux solvants , Ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4930 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.

Points forts


• Haute performance

• Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques

• Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible

• Un adhésif blanc à usage général de 0,6 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.

• Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage

Applications

Collage du métal

Informations techniques


Attributs
Largeur9 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique (adhésif)
Epaisseur0,6 mm
Couleurblanc
Type de banderuban mousse
390,72 HT
/ 8 rouleaux
468,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Largeur

9 mm

Matière